CARIITTI - Laajennusholkki M5/M8 - M5/M8

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Laajennusholkki M5/M8 - M5/M8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri

  • Materiaali - messinki

  • Väri - messinki

  • Pituus - 15 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611175289

Sähkönumero

4110372

Toimittajan tuotenumero

1548405

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

adapteri

Materiaali:

messinki

Väri:

messinki

Pituus:

15 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

8 mm

Tällä laajennusholkilla muunnat 5mm:n kuitupään 8mm:ksi.

Tällä laajennusholkilla muunnat 5mm:n kuitupään 8mm:ksi.