CARIITTI - LED-moduuli - LED sarjaankytkentämoduuli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskotelo
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pituus - 38 mm
Leveys - 78 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611171120
Sähkönumero
4009001
Toimittajan tuotenumero
1532212
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuskotelo
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Pituus:
38 mm
Leveys:
78 mm
Korkeus:
12 mm
9-osainen sarjaankytkentämoduli ledivalaisimille, jotka varustettu 5 metrin kaapelilla liittimineen (4131290).
Moduulin mukana tulee 7 kpl oikosulkupaloja. Huomioi, että kytkettäessä jokainen pistokkeen paikka tulee olla kytkettynä ennen virran kytkemistä päälle.
Moduulin mukana tulee 7 kpl oikosulkupaloja. Huomioi, että kytkettäessä jokainen pistokkeen paikka tulee olla kytkettynä ennen virran kytkemistä päälle.


