CARIITTI - LED-ohjain - LL1-CV-DA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488570009
Sähkönumero
4020464
Toimittajan tuotenumero
5700004
Tukkuerä
10
12-24V, Vakiojännite LED-liitäntälaitteen DALI-säädettävä ohjainyksikkö
12-24 V, Vakiojännite LED-liitäntälaitteen DALI-säädettävä ohjainyksikkö
Ohjaus: DALI
Max ulostuloteho: 120 W
Kategoria: Vakiojännite
Ulostulovirta: Max 5 A
Ulostulon suojaus: SELV <60, kaksoiserotettu, kaksoiseristetty
Valaisinluokka: I, II, III
Tyyppi: Lineaarinen, sisäkäyttöön
12-24 V, Vakiojännite LED-liitäntälaitteen DALI-säädettävä ohjainyksikkö
- DALI ohjainyksikkö vakiojännite LED-liitäntälaitteelle
- DALI ohjaus 0.1 % - 100 % säätöalueella
- 1 kHz pulssimoduloitu (PWM) taajuus
- Valmiustilan tehonkulutus <0.1W
- Kahdet liittimet rinnankytkentään
Ohjaus: DALI
Max ulostuloteho: 120 W
Kategoria: Vakiojännite
Ulostulovirta: Max 5 A
Ulostulon suojaus: SELV <60, kaksoiserotettu, kaksoiseristetty
Valaisinluokka: I, II, III
Tyyppi: Lineaarinen, sisäkäyttöön