CARIITTI - LED-ohjain - OHJAINPANEELI RGBW DMX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - hallinta
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410040090147
Sähkönumero
4009014
Toimittajan tuotenumero
1532369
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
hallinta
Lisätarvike:
kyllä
OHJAINPANEELI RGBW DMX SR-2831 DMX
Värinvaihdon ohjaukseen DMX-ohjainpaneeli käyettäväksi 1532367 tai 1532368 kanssa.
• 95 – 240 V
• 4 aluetta, 10 ohjelmaa
• Helppokäyttöinen kosketusohjaus
• Soveltuu vaihtovirta- tai vakiojännitekäyttöön
• Toimintataajuus 434MHz/869.5MHz
• Mitat 86 x 86 mm
Värinvaihdon ohjaukseen DMX-ohjainpaneeli käyettäväksi 1532367 tai 1532368 kanssa.
• 95 – 240 V
• 4 aluetta, 10 ohjelmaa
• Helppokäyttöinen kosketusohjaus
• Soveltuu vaihtovirta- tai vakiojännitekäyttöön
• Toimintataajuus 434MHz/869.5MHz
• Mitat 86 x 86 mm



