CARIITTI - LED-PROFIILISARJA - SAUNA LINEAR 2M LED


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 3 W
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sauna Linear LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410041911267
Sähkönumero
4191126
Toimittajan tuotenumero
1516661
Tukkuerä
10
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
3 W
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Teho per metri:
1 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
35 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
1
Jännitetyyppi:
AC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Suojausluokka:
II
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Napojen lukumäärä:
2
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Halkaisija:
16 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Kokonaispituus:
2000 m
Sauna linearilla saat tasaisen valon selkänojaan sekä ylälauteen eturenaan. Sarja koostuu seuraavista tuotteista:
- Lineaaritanko 2 m
- 2 kpl led-valonlähteitä, johdon pituus 2,5 m
- Saunaan sopiva virtalähde
Kokonaisuus on helppo asentaa myös valmiiseen saunaan. Virtalähde ja led-valonlähteet soveltuvat pinta-asennukseen.