CARIITTI - Liitosjohto - Huuhto Easy syöttökaapeli 5 m

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Liitosjohto - Huuhto Easy syöttökaapeli 5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - päätysyöttö

  • Johtimien määrä - 2

  • Väri - valkoinen

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611176958

Sähkönumero

4179499

Toimittajan tuotenumero

1532118

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

päätysyöttö

Johtimien määrä:

2

Väri:

valkoinen

Nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Syöttökaapeli 5 m, Huuhto Easy

Huuhto Easy valaisimiin tarkoitettu syöttökaapeli, pituus 5 m.