CARIITTI - Liitosjohto - Huuhto syöttökaap.5m 90as.plug

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - päätysyöttö
Johtimien määrä - 2
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Huuhto Easy
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6420611176965
Sähkönumero
4179598
Toimittajan tuotenumero
1532133
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
päätysyöttö
Johtimien määrä:
2
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Syöttökaapeli 5 m, 90 asteen plugilla, Huuhto Easy
Huuhto Easy valaisimiin tarkoitettu syöttökaapeli, pituus 5 m, 90° kulmalla.
Huuhto Easy valaisimiin tarkoitettu syöttökaapeli, pituus 5 m, 90° kulmalla.


