CARIITTI - Linssi - CR-12 KRISTALLIT KROMI (3-OS)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi - linssi 
- Avauskulma - 180 ° 
- Väri - kromi 
- Valon suunta (suora/epäsuora) - suora/epäsuora 
- Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
6410041911731
Sähkönumero
4191173
Toimittajan tuotenumero
1532623
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
linssi
Avauskulma:
180 °
Väri:
kromi
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
kiiltävä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Materiaali:
lasi
Halkaisija:
18 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
12 mm



