CARIITTI - Linssi - KALUSTESARJA CR-05 KR KI 6-OS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - linssi
Avauskulma - 30 °
Väri - kromi
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041911670
Sähkönumero
4191167
Toimittajan tuotenumero
1532617
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
linssi
Avauskulma:
30 °
Väri:
kromi
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
heijastinlinssi
Materiaali:
lasi
Halkaisija:
18 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
18 mm