CARIITTI - Pääte - DECO-pääte

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Pääte - DECO-pääte

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri

  • Materiaali - messinki

  • Väri - messinki

  • Pituus - 18 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611173384

Sähkönumero

4209197

Toimittajan tuotenumero

1538013

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

adapteri

Materiaali:

messinki

Väri:

messinki

Pituus:

18 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

7 mm

Puristettava laajennusholkki muutamaan kuitupäätteen halkaisijan puristepäätteestä => M5.

Tällä laajennusholkilla muutat kuitupäätteen halkaisijan puristepäätteestä => M5.
Laajennusholkin M5/M8 (1548405) avulla voit liittää kaikki suuremmatkin valaisinkalusteet kuituihin, jotka on varustettu M8 päättein.