CARIITTI - Projektori - VPL30NL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Projektorin teho - 13 W
Valokuitujen kokonaismäärä - 0
Valon väri - monivärinen
Pituus - 250 mm
Soveltuu lampputyypille - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041796543
Sähkönumero
4179654
Toimittajan tuotenumero
1501454
Tukkuerä
0
Projektorin teho:
13 W
Valokuitujen kokonaismäärä:
0
Valon väri:
monivärinen
Pituus:
250 mm
Soveltuu lampputyypille:
LED, kiinteä
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite, ei himmennettävä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP65/IP67
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää värikiekon:
kyllä
Värikiekon tyyppi:
monivärinen
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Suojausluokka:
I
Leveys:
150 mm
Korkeus/syvyys:
83 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
VPL30 NL led-projektorissa on revontuliefekti, jossa vaihtuvat sinisen, vihreän ja magentan sävyt; efekti on toteutettu ledeillä. Sopii sekä lasi- että muovikuiduille. Projektori on suojausluokaltaan IP65 ja se on mahdollista asentaa myös saunaan, lauteiden alle.
- 230V
- Revontuliefekti
- P 250 x L 150 x K 83
- LED, 50.000h
- Elektroninen liitäntälaite
- IP65
- Paino 2.0 kg