CARIITTI - Sisustusvalaisin - KIMMEL 4 LED

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Sisustusvalaisin - KIMMEL 4 LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 250

  • Valon väri - valkoinen

  • Yksittäisen kuidun halkaisija - 3...3 mm

  • Pituus - 3500 mm

  • Soveltuu lampputyypille - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041795065

Sähkönumero

4179506

Toimittajan tuotenumero

1527813

Tukkuerä

0

Valokuitujen kokonaismäärä:

250

Valon väri:

valkoinen

Yksittäisen kuidun halkaisija:

3...3 mm

Pituus:

3500 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Valokuidun raaka-aine:

muovi

Yhdistelmäkaapeli:

ei

Sisältää värikiekon:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

I

Leveys:

980 mm

Korkeus/syvyys:

980 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Valokuitukruunu on asennusvalmis kokonaisuus, jossa kuidut on asennettu valaisinrunkoon ja kristallit kuitujen päihin. Valonlähteenä toimivat valasinrunkoon integroidut led-projektorit.

Valokuitukruunu on asennusvalmis kokonaisuus, jossa kuidut on asennettu valaisinrunkoon ja kristallit kuitujen päihin.
Valonlähteenä toimivat valasinrunkoon integroidut led-projektorit.