CARIITTI - Tähtitaivaskuitusarja - Crystal Star 2 nippu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valokuitujen kokonaismäärä - 118
Yksittäisen kuidun halkaisija - 0.75...3 mm
Pituus - 3500 mm
Soveltuu lampputyypille - muu
Soveltuu tarkastusvaloksi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611173087
Sähkönumero
4213402
Toimittajan tuotenumero
1509405
Tukkuerä
1
Valokuitujen kokonaismäärä:
118
Yksittäisen kuidun halkaisija:
0.75...3 mm
Pituus:
3500 mm
Soveltuu lampputyypille:
muu
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
ei
Valokuidun raaka-aine:
muovi
Yhdistelmäkaapeli:
kyllä
Kuitunipun halkaisija:
50 mm
Sisältää värikiekon:
ei
Kytkentätapa:
muu
Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin keskisuurten tähtitaivaiden toteutukseen. Toteutettavan tähtitaivaan koko noin 3-6 m². Sarjan kuidut ovat muovia ja kestävät 80 °C kuumuutta. Sarjan kuituja ei saa asentaa saunaan (soveltuu höyry- ja infrapunasaunoihin joissa lämpötila alle 80 °C).
Kuitukoot ovat ø 0.75 ja 3.0 mm.