CARIITTI - Välijohto - LED kaapeli 5000mm IP67 liitin

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Välijohto - LED kaapeli 5000mm IP67 liitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli

  • Johtimien määrä - 2

  • Väri - musta

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041796796

Sähkönumero

4179679

Toimittajan tuotenumero

1532242

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkentäkaapeli

Johtimien määrä:

2

Väri:

musta

Nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kaapeli (pituus 5000 mm), joka on varustettu IP67 liittimellä.

Kaapeli (pituus 5000 mm), joka on varustettu IP67 liittimellä.