CARIITTI - Valokuitupääte - Laajennusholkki M5/6 MM

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Valokuitupääte - Laajennusholkki M5/6 MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri

  • Materiaali - messinki

  • Väri - messinki

  • Pituus - 15 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041971438

Sähkönumero

4197143

Toimittajan tuotenumero

1548435

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

adapteri

Materiaali:

messinki

Väri:

messinki

Pituus:

15 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

6 mm

Laajennusholkki M5/6 MM. sisäkierre M5

Laajennusholkki M5/6 mm muuntaa 5 mm:n kuitupään ledikalusteisiin sopivaksi.