CARIITTI - Valokuitupääte - LINEAR-VALAISIMEN PÄÄTY HEIJAS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Pituus - 30 mm
Leveys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041911182
Sähkönumero
4191118
Toimittajan tuotenumero
1516616
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Pituus:
30 mm
Leveys:
30 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
25 mm
Läpinäkyvä:
ei
LINEAR-VALAISIMEN PÄÄTY HEIJASTIMELLA
Linear-kalusteen päätykappale varustettuna heijastimella.
Linear-kalusteen päätykappale varustettuna heijastimella.