CARIITTI - Valokuitupääte - Puristettava holkki M8

Cariitti Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri

  • Materiaali - messinki

  • Väri - messinki

  • Pituus - 21 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041312149

Sähkönumero

4131214

Toimittajan tuotenumero

1538020

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

adapteri

Materiaali:

messinki

Väri:

messinki

Pituus:

21 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

8 mm

Puristettava laajennusholkki muutamaan kuitupäätteen halkaisijan M5 => M8 tai puristepäätteestä B2 => M8.

Tällä laajennusholkilla muutat kuitupäätteen halkaisijan M5 => M8 tai voit laajentaa myös Ø 2 mm:n laudekuidun puristetun kuidun pään M8.
Laajennusholkin avulla voit liittää kaikki suuremmatkin kalusteet kuituihin, jotka on varustettu M5 päättein.