CARIITTI - Valokuitusarja - G211

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - lasi
Väri - musta
Pituus - 4000 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611175197
Sähkönumero
4179178
Toimittajan tuotenumero
1507603
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
lasi
Väri:
musta
Pituus:
4000 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
30 mm
G211 lasikuitunippu 10+1 kuitua (2mm+4mm)
Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin pienten ja keskisuurten saunojen valaisuun. Nipun kuidut ovat lasia ja kestävät 180 °C kuumuutta. Kuitunipun kuidut sopivat asennettavaksi sekä lauteisiin että kattoon.
Huom! Kuitua ei saa katkaista!
Kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat;
Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin pienten ja keskisuurten saunojen valaisuun. Nipun kuidut ovat lasia ja kestävät 180 °C kuumuutta. Kuitunipun kuidut sopivat asennettavaksi sekä lauteisiin että kattoon.
Huom! Kuitua ei saa katkaista!
Kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat;
- 4 x 1,4 m
- 4 x 1,7 m
- 2 x 2,0 m
- 1 x 4,0 m (4 mm kuitu)


