CARIITTI - Valokuitusarja - G223


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - lasi
Väri - musta
Pituus - 4000 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611175388
Sähkönumero
4179189
Toimittajan tuotenumero
1507605
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
lasi
Väri:
musta
Pituus:
4000 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
30 mm
G223 lasikuitunippu 22+1 kuitua (2mm+4mm)
Kuitunipun kuidut ovat lasia ja kestävät 180 °C kuumuutta. Nipun kuidut sopivat asennettavaksi sekä lauteisiin että kattoon. Huom! Kuitua ei saa katkaista!Kuitukoko on ø 2 mm ja yksi paksumpi kuitu ø 4 mm. Kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat:
Kuitunipun kuidut ovat lasia ja kestävät 180 °C kuumuutta. Nipun kuidut sopivat asennettavaksi sekä lauteisiin että kattoon. Huom! Kuitua ei saa katkaista!Kuitukoko on ø 2 mm ja yksi paksumpi kuitu ø 4 mm. Kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat:
- 4 x 1,4 m
- 4 x 1,7 m
- 4 x 2,0 m
- 4 x 2,3 m
- 2 x 2,6 m
- 2 x 2,9 m
- 2 x 3,2 m
- 1 x 4,0 m (4 mm kuitu)