CARIITTI - Valokuitusarja lasi - B 532

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - lasi
Väri - musta
Pituus - 3500 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611178822
Sähkönumero
4110348
Toimittajan tuotenumero
1506008
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
lasi
Väri:
musta
Pituus:
3500 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
30 mm
B532 lasikuitunippu 5+1 kuitua (2mm+4mm)
Tämä kuitunippu soveltuu erittäin hyvin pienten saunojen valaisuun. Saunan koko 1-4 m². Kuitunipun kuidut ovat lasia ja kestävät yli 180°C kuumuutta (voidaan asentaa saunan kattoon). Kuitukoko on ø 2 mm ja paksumpi ø 4 mm kuitu. Kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat:
Tämä kuitunippu soveltuu erittäin hyvin pienten saunojen valaisuun. Saunan koko 1-4 m². Kuitunipun kuidut ovat lasia ja kestävät yli 180°C kuumuutta (voidaan asentaa saunan kattoon). Kuitukoko on ø 2 mm ja paksumpi ø 4 mm kuitu. Kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat:
- 1 x 2,5 m
- 2 x 3,0 m
- 1 x 3,5 m
- 1 x 3,5 m (4 mm kuitu)


