CARIITTI - Valokuitusarja lasi - F 325

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - lasi
Väri - musta
Pituus - 3000 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611178914
Sähkönumero
4110357
Toimittajan tuotenumero
1505001
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
lasi
Väri:
musta
Pituus:
3000 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
30 mm
F325 lasikuitunippu 7 kuitua (3mm)
Tämä kuitunippu soveltuu erittäin hyvin pienten ja keskisuurten saunojen valaisuun. Saunan koko 3-5 m². Kuitunipun kuidut ovat lasia ja kestävät 180 °C kuumuutta (voidaan asentaa saunan kattoon). Kuitukoko on ø 3 mm, -määrät ja -pituudet ovat seuraavat;
Tämä kuitunippu soveltuu erittäin hyvin pienten ja keskisuurten saunojen valaisuun. Saunan koko 3-5 m². Kuitunipun kuidut ovat lasia ja kestävät 180 °C kuumuutta (voidaan asentaa saunan kattoon). Kuitukoko on ø 3 mm, -määrät ja -pituudet ovat seuraavat;
- 2 x 2,0 m
- 3 x 2,5 m
- 2 x 3,0 m


