CARIITTI - Valokuitusarja lasi - N 221

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - lasi
Väri - musta
Pituus - 5000 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611178891
Sähkönumero
4110355
Toimittajan tuotenumero
1507002
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
lasi
Väri:
musta
Pituus:
5000 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
30 mm
N221 lasikuitunippu 20+1 kuitua (2mm+4mm)
Tämä kuitunippu soveltuu erittäin hyvin suurten saunojen valaisuun. Saunan koko 5-10 m². Nipun kuidut ovat lasia ja kestävät 180 °C kuumuutta (voidaan asentaa saunan kattoon). Kuitukoko on ø 2 mm ja paksumpi kiuaskuitu ø 4 mm. Kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat:
Tämä kuitunippu soveltuu erittäin hyvin suurten saunojen valaisuun. Saunan koko 5-10 m². Nipun kuidut ovat lasia ja kestävät 180 °C kuumuutta (voidaan asentaa saunan kattoon). Kuitukoko on ø 2 mm ja paksumpi kiuaskuitu ø 4 mm. Kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat:
- 5 x 3,5 m
- 5 x 4,0 m
- 5 x 4,5 m
- 5 x 5,0 m
- 1 x 3,5 m (4 mm)


