CARIITTI - Valokuituvalaisin - 300 (KUITUNIPPU 300 KUITUA)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pituus - 4500 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611172561
Sähkönumero
4179188
Toimittajan tuotenumero
1509200
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Pituus:
4500 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
40 mm
Tämä kuitunippu soveltuu erittäin hyvin suurten tähtitaivaiden toteutukseen. Toteutettavan tähtitaivaan koko noin 6-10 m². Sarjan kuidut ovat muovia ja kestävät 80 °C kuumuutta. Kuituja ei saa asentaa saunaan (soveltuu höyry- ja infrapunasaunoihin, joissa lämpötila alle 80 °C).
Kuitukoko on ø 0,75 mm, kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat;
- 25 x 2,0 m
- 50 x 2,5 m
- 75 x 3,0 m
- 75 x 3,5 m
- 50 x 4,0 m
- 25 x 4,5 m



