CARIITTI - Valokuituvalaisin - KIUASKUITU 5.0M 2700K 350MA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Projektorin teho - 3 W
Valokuitujen kokonaismäärä - 1
Valon väri - valkoinen
Yksittäisen kuidun halkaisija - 3...3 mm
Pituus - 5000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sauna Led
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430080020225
Sähkönumero
4197233
Toimittajan tuotenumero
1832010
Tukkuerä
1
Projektorin teho:
3 W
Valokuitujen kokonaismäärä:
1
Valon väri:
valkoinen
Yksittäisen kuidun halkaisija:
3...3 mm
Pituus:
5000 mm
Soveltuu lampputyypille:
LED, vaihdettava
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP65/IP67
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Valokuidun raaka-aine:
lasi
Yhdistelmäkaapeli:
ei
Kuitunipun halkaisija:
10 mm
Sisältää värikiekon:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Leveys:
100 mm
Korkeus/syvyys:
100 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Kytkentätapa:
muu
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Led-kiuaskuidulla valo viedään kiukaan yläpuolelle lasikuidulla, jonka päähän asennetaan linssi.
Led-kiuaskuitusetti sisältää lasikuidun (pituus 5 m), ledin (2700K), kiuaslinssin (CR-09 kulta) sekä liitäntälaitteen (IP55 rasiassa).
- 1W/350 mA
- IP55
- 95 – 240V, 50/60Hz
- Ei himmennettävä virtalähde
- Virtalähdekotelon max. asennuskorkeus saunassa 0.8 m lattiasta


