CARIITTI - Valokuituvalaisin - Saunan lämpömittari


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Avauskulma - 180 °
Väri - ruostumaton teräs
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora/epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611179508
Sähkönumero
4109241
Toimittajan tuotenumero
1545812
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Avauskulma:
180 °
Väri:
ruostumaton teräs
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen/epäsymmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Materiaali:
lasi
Halkaisija:
120 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
53 mm
Saunan lämpömittari on valmistettu satiinimassalasista sekä hiotusta rst-asteikosta. Mittari valaistuu yhdellä 2-4 mm kuidulla.
Asennetaan paneloinnin yhteydessä. Mittarin halkaisija on 120 mm ja upotussyvyys 40 mm. Ulkonema seinäpinnasta 20 mm. Kiinnittyy seinäpaneliin kolmella mukana tulevalla rst-ruuvilla.