CARIITTI - Valokuituvalaisin - VALAISEVA KIULU POISTOVENTTIIL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa 
- Avauskulma - 180 ° 
- Väri - turkoosi 
- Valon suunta (suora/epäsuora) - suora/epäsuora 
- Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
6420611174695
Sähkönumero
4179209
Toimittajan tuotenumero
1545826
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Avauskulma:
180 °
Väri:
turkoosi
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Materiaali:
muovi
Halkaisija:
320 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
182 mm
Nyt voit täydentää saunaasi valaisevalla löylyvesiastialla. Kiulu valaistuu valokuidulla ja vaatii vähintään yhden 4 mm kuidun. Kuituja voidaan kytkeä useampiakin täysin oman maun mukaan riippuen siitä, kuinka kirkkaaksi kiulu halutaan.
Kiulun ulkohalkaisija on 320 mm, asennusreiän halkaisija 285 mm ja korkeus 180 mm. Kiulun materiaali on vihertävää akryylia, sisältää pohjaventtiilin.
Jos kuitusarjan projektori on varustettu värinvaihdolla, saadaan kiulu ja siinä oleva vesi kauniisti vaihtamaan väriä. Ja juhlan kunniaksi kiulun voi myös täyttää jäillä ja upottaa siihen vaikka saunaoluet.


