CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPAC-1527-G211

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPAC-1527-G211

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 16.5 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 11

  • Valon väri - valkoinen

  • Yksittäisen kuidun halkaisija - 2...4 mm

  • Pituus - 145 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041911311

Sähkönumero

4191131

Toimittajan tuotenumero

1516708

Tukkuerä

1

Projektorin teho:

16.5 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

11

Valon väri:

valkoinen

Yksittäisen kuidun halkaisija:

2...4 mm

Pituus:

145 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

60000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Soveltuu tarkastusvaloksi:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valokuidun raaka-aine:

lasi

Yhdistelmäkaapeli:

kyllä

Kuitunipun halkaisija:

30 mm

Sisältää värikiekon:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

I

Leveys:

150 mm

Korkeus/syvyys:

83 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

VPAC-1527-G211 LAUDESARJA LED-PROJEKTORILLA (IP65) 2700K 16W 230V (10+1kuitua)

Sarja sisältää saunaan lauteen alle sijoitettavan projektorin (IP65), 11-kuituisen lasikuitunipun sekä kiuaslinssin.
 
230 V
16,5 W
Led 50 000 h
2700 K
Ra 90
Projektorin mitat: P 145 x L 150 x K 83, paino 1,0 kg. 
Himmennys syöttöjännitteestä; sopivia säätimiä ovat esim. 2619375 ja 2623306.

Kuitukoko ø 2 mm ja yksi paksumpi kuitu ø 4 mm; pituudet:
4 x 1,4 m
4 x 1,7 m
2 x 2,0 m
1 x 4,0 m (ø 4 mm) 

Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin pienten ja keskisuurten saunojen valaisuun. Sarjan kuidut ovat lasia ja kestävät 180°C kuumuutta. Sarjan kuidut sopivat asennettavaksi sekä lauteisiin että kattoon. Huom! Kuitua ei saa katkaista!

Korvaa aiemmin valikoimassamme olleen sarjan 4179680.

Vakiokuitusarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta kuitusarjoja myös erikoismitoilla.