CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPAC-1527-M233 kuitusarja

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPAC-1527-M233 kuitusarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valokuitujen kokonaismäärä:

23
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21

Yksittäisen kuidun halkaisija:

1...2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2...3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2...4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 16.5 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 23

  • Valon väri - valkoinen

  • Yksittäisen kuidun halkaisija - 1...2 mm

  • Pituus - 145 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041911489

Sähkönumero

4191148

Toimittajan tuotenumero

1516703

Tukkuerä

0

Projektorin teho:

16.5 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

23

Valon väri:

valkoinen

Yksittäisen kuidun halkaisija:

1...2 mm

Pituus:

145 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

60000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Soveltuu tarkastusvaloksi:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valokuidun raaka-aine:

lasi

Yhdistelmäkaapeli:

kyllä

Kuitunipun halkaisija:

30 mm

Sisältää värikiekon:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

I

Leveys:

150 mm

Korkeus/syvyys:

83 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

VPAC-1527-M233 LEDIPROJEKTORI 3000K

Täydellinen asennusvalmis sarja sisältää projektorin, kuitunipun, lukkorenkaat ja kiuaslinssin. Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin pienten ja keskisuurten saunojen valaisuun. Saunan kokosuositus 3-5 m². Sarjan kuidut ovat lasia ja kestävät 180 °C kuumuutta; ne voidaan asentaa saunan kattoon.

Sarjan projektori VPAC-1527 on suojausluokaltaan IP65 ja sen voi sijoittaa myös lauteiden alle.Syöttöjännitteestä himmennettävä, sopivia säätimiä ovat  esim. 2619375, 2622225, 2619344, 3512439.

230 V
16,5 W
Verkkojänniteled 50 000 h
2700 K
Ra 90
Projektorin mitat: P 145 x L 150 x K 83, paino 1,0 kg

Kuitukoot ovat ø 1 mm (tähtitaivaskuidut), ø 2 mm ja paksuin kiuaskuitu ø 4 mm. Pituudet:
15 x 3,0 m (tähtitaivaskuidut)
7 x 3,0 m
1 x 3,0 m (kiuaskuitu)

Korvaa aiemmin valikoimassamme olleen sarjan 4179218.

Vakiokuitusarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta kuitusarjoja myös erikoismitoilla.