CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL30KT-CEP 100

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL30KT-CEP 100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valokuitujen kokonaismäärä:

100

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 13 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 100

  • Valon väri - monivärinen

  • Yksittäisen kuidun halkaisija - 0.75...0.75 mm

  • Pituus - 250 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041971131

Sähkönumero

4197113

Toimittajan tuotenumero

1527614

Tukkuerä

1

Projektorin teho:

13 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

100

Valon väri:

monivärinen

Yksittäisen kuidun halkaisija:

0.75...0.75 mm

Pituus:

250 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite, ei himmennettävä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valokuidun raaka-aine:

muovi

Kuitunipun halkaisija:

30 mm

Sisältää värikiekon:

kyllä

Värikiekon tyyppi:

monivärinen

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

I

Leveys:

150 mm

Korkeus/syvyys:

83 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

VPL30KT-CEP 100 TÄHTITAIVASSARJA LED-PROJEKTORILLA 15,6W 3000KKALEIDOSKOOPPI-EFEKTILLÄ (100 kuitua)

Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin keskisuurten tähtitaivaiden toteutukseen. Toteutettavan tähtitaivaan koko noin 2-3 m². Sarjan kuidut ovat muovia ja kestävät 80 °C kuumuutta. Sarjan kuituja ei saa asentaa saunaan. Soveltuu höyry- ja infrapunasaunoihin joissa lämpötila alle 80 °C. Projektori on varustettu kaleidoskooppi-efektillä, joka saa tähdet hiljalleen tuikkimaan. Tämä tuike-efekti on toteutettu valkoisilla, sinisillä ja syaanin värisillä ledeillä.

Täydellinen asennusvalmis sarja sisältää: projektorin ja kuitunipun. Kuitukoko on ø 0,75 mm, kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat:

50 x 2,5 m
50 x 3,0 m

Vakiokuitusarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta kuitusarjoja myös erikoismitoilla.