CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL30T-CRYSTAL STAR KULTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Projektorin teho - 13 W
Valokuitujen kokonaismäärä - 118
Valon väri - valkoinen
Yksittäisen kuidun halkaisija - 0.75...3 mm
Pituus - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041796727
Sähkönumero
4179672
Toimittajan tuotenumero
1527611
Tukkuerä
0
Projektorin teho:
13 W
Valokuitujen kokonaismäärä:
118
Valon väri:
valkoinen
Yksittäisen kuidun halkaisija:
0.75...3 mm
Pituus:
250 mm
Soveltuu lampputyypille:
LED, kiinteä
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite, ei himmennettävä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP65/IP67
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valokuidun raaka-aine:
muovi
Yhdistelmäkaapeli:
kyllä
Kuitunipun halkaisija:
50 mm
Sisältää värikiekon:
kyllä
Värikiekon tyyppi:
yksivärinen
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Suojausluokka:
I
Leveys:
150 mm
Korkeus/syvyys:
83 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin keskisuurten tähtitaivaiden toteutukseen (tilauksesta myös suurempia sarjoja). Toteutettavan tähtitaivaan koko noin 3-8 m². Sarjan kuidut ovat muovia ja kestävät 80 °C kuumuutta. Sarjan kuituja ei saa asentaa saunaan (soveltuu höyry- ja infrapunasaunoihin joissa lämpötila alle 80 °C).
Projektori on varustettu tuike-efektillä, joka saa tähdet hiljalleen tuikkimaan. Projektorin valonlähteenä ovat kirkkaat ledit eikä siinä ole häiritsevää tuuletinta.
Täydellinen asennusvalmis sarja sisältää projektorin, kuitunipun ja kuitujen päihin liitettävät kristallikalusteet 18 kpl. Kristallit ovat Swarovskin Strass -kristallia ja tässä sarjassa niiden metalliosa on kullan värinen. Kuitukoot ø 0,75 mm ja ø 3 mm (kristallit), kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat:ø 0,75 mm kuidut
- 25 kpl 2,0 m
- 25 kpl 2,5 m
- 25 kpl 3,0 m
- 25 kpl 3,5 m
- 4 kpl 2,0 m
- 5 kpl 2,5 m
- 5 kpl 3,0 m
- 4 kpl 3,5 m


