CARIITTI - Virtalähde - VIRTALÄHDE 1-3X1W 350mA LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - virransyöttö sarjassa
Johtimien määrä - 6
Väri - musta
Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041911090
Sähkönumero
4191109
Toimittajan tuotenumero
1545240
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
virransyöttö sarjassa
Johtimien määrä:
6
Väri:
musta
Nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
VIRTALÄHDE 1-3X1W 350 mA LED IP55 KOTELOSSA
- Ei himmennettävä, IP55
- Max. asennuskorkeus 0,8 m lattiasta


