CARLO GAVAZZI - Energiamittari DIN - EM540 3V 65A lk B 3-DIN S1 PFD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8054155004521
Sähkönumero
6706275
Toimittajan tuotenumero
EM540DINAV23XS1PFD
Tukkuerä
1
Energia-analysaattori, 3-vaihe, 65A, lk B, sarjaliikenne Modus RTU, tariffi (2), 3-DIN modulia, taustavalaistu LCD näyttö, käyttöjännite: omavoimainen, MID sertifioitu. Energiamittari kaksisuuntaisella MID hyväksytyllä mittauksella. Kolmivaihe energiamittari LCD näytöllä ja näppäimillä. Tarkoitettu erityisesti pätöenergian mittauksiin ja kustannusten kohdistamiseen sovelluksissa 65 A asti(suora kytkentä) 2-tariffi mittausmahdollisuudella. Se voi mitata tuotua ja vietyä energiaa tai voidaan ohjelmoida huomioimaan vain tuotu energia. Kotelo DIN-kiskoasennukseen, suojausluokka edestä IP51. Mittari on varustettu Modbus RTU portilla. Laskutus mittaukseen hyväksytty (PF optio, mittauslaitedirektiivin (MID) mukainen hyväksyntä).PFD: Kaksisuuntainen, tuotu aktiivinen kokonaisenergia (kWh+ TOT) ja viety aktiivinen kokonaisenergia (kWh-TOT) ovat MID-sertifioituja



