CARLO GAVAZZI - Energiamittari - EM111 1V 45A lk B DIN

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Energiamittari - EM111 1V 45A lk B DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8030956069419

Sähkönumero

6706028

Toimittajan tuotenumero

EM111DINAV81XO1X

Tukkuerä

1

Energia-analysaattori, 1-vaihe, 45A, lk B, pulssilähtö, tariffi (2), 1-DIN moduli, kosketusnäyttö, käyttöjännite: omavoimainen Yksivaiheinen energiamittari LCD näytöllä ja integroidulla kosketusnäppäimistöllä. Tarkoitettu erityisesti pätöenergian mittaukseen ja kustannusten kohdistamiseen sovellutuksissa 45 A asti (suora kytkentä), 2-tariffi mittausmahdollisuudella. Se voi mitata tuotua ja vietyä energiaa tai voidaan ohjelmoida huomioimaan vain tuotua energiaa. Kotelo DIN-kiskoasennukseen, suojaus luokka edestä IP51. Mittari on varustettu mitattuun pätöenergiaan verrannollisella pulssilähdöllä.