CARLO GAVAZZI - Energiamittari - EM112 1V 100A lk B DIN M1 PFA

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Energiamittari - EM112 1V 100A lk B DIN M1 PFA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8030956081770

Sähkönumero

6706170

Toimittajan tuotenumero

EM112DINAV01XM1PFA

Tukkuerä

1

Energia-analysaattori, 1-vaihe, 100A, lk B, sarjaliikenne M-Bus, tariffi (2), 2-DIN modulia, kosketusnäyttö, MID sertifioitu, käyttöjännite: omavoimainen Yksivaiheinen energiamittari LCD näytöllä ja integroidulla kosketusnäppäimistöllä. Tarkoitettu erityisesti pätöenergian mittaukseen ja kustannusten kohdistamiseen sovellutuksissa 100 A asti (suora kytkentä), 2-tariffi mittausmahdollisuudella. Se voi mitata tuotua ja vietyä energiaa tai voidaan ohjelmoida huomioimaan vain tuotua energiaa. Kotelo DIN-kiskoasennukseen, suojaus luokka edestä IP51. Mittari on varustettu M-bus portilla. Laskutus mittaukseen hyväksytty MID versio (PFA optio).