CARLO GAVAZZI - Energiamittari - EM112 1V 100A lk B DIN PFB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956069587
Sähkönumero
6706169
Toimittajan tuotenumero
EM112DINAV01XO1PFB
Tukkuerä
1
Energia-analysaattori, 1-vaihe, 100A, lk B, pulssiulostulo, tariffi (2), 2-DIN modulia, kosketusnäyttö, MID sertifioitu, käyttöjännite: omavoimainen Yksivaiheinen energiamittari LCD näytöllä ja integroidulla kosketusnäppäimistöllä. Tarkoitettu erityisesti pätöenergian mittaukseen ja kustannusten kohdistamiseen sovellutuksissa 100 A asti (suora kytkentä), 2-tariffi mittausmahdollisuudella. Se voi mitata tuotua ja vietyä energiaa tai voidaan ohjelmoida huomioimaan vain tuotua energiaa. Kotelo DIN-kiskoasennukseen, suojaus luokka edestä IP51. Mittari on varustettu mitattuun pätöenergiaan verrannollisella pulssilähdöllä. Laskutus mittaukseen hyväksytty MID versio (PFB optio).


