CARLO GAVAZZI - Energiamittari - EM112 1V 100A lk B DIN S1

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Energiamittari - EM112 1V 100A lk B DIN S1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8030956069594

Sähkönumero

6706163

Toimittajan tuotenumero

EM112DINAV01XS1X

Tukkuerä

1

Energia-analysaattori, 1-vaihe, 100A, lk B, sarjaliikenne Modbus RTU, tariffi (2), 2-DIN modulia, kosketusnäyttö, käyttöjännite: omavoimainen Yksivaiheinen energiamittari LCD näytöllä ja integroidulla kosketusnäppäimistöllä. Tarkoitettu erityisesti pätöenergian mittaukseen ja kustannusten kohdistamiseen sovellutuksissa 100 A asti (suora kytkentä), 2-tariffi mittausmahdollisuudella. Se voi mitata tuotua ja vietyä energiaa tai voidaan ohjelmoida huomioimaan vain tuotua energiaa. Kotelo DIN-kiskoasennukseen, suojaus luokka edestä IP51. Mittari on varustettu RS485 Modbus portilla. Saatavilla myös laskutus mittaukseen hyväksytyt MID versiot (PFA tai PFB optio).