CARLO GAVAZZI - Energiamittari - EM210 3V 5A lk B 4-DIN S PFB

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Energiamittari - EM210 3V 5A lk B 4-DIN S PFB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8030956077599

Sähkönumero

6706183

Toimittajan tuotenumero

EM21072DAV53HOSPFBD

Tukkuerä

1

Energia-analysaattori, 3-vaihe, 5A, virtamuuntajakytketty, lk B, pulssilähtö, sarjaliikenne Modbus RTU, 4-DIN modulia, LCD näyttö, käyttöjännite: ulkoinen. MID sertifioitu. Virtamuuntajamittari (5A). Monipuolinen kWh-mittari joka kykenee mittaamaan mm. harmoniset yliaallot. Modbus-väyläliitäntä sekä pulssilähtö. DIN-kiskoasennus versio. Laskutus mittaukseen hyväksytty (PF optio, mittauslaitedirektiivin (MID) mukainen hyväksyntä). Ks. tuoteluettelosta myös virtamuuntajat: CTD-1X/2X/3X/4X ja avattavat virtamuuntajat: CTD-5S/6S/8S/9S/10S. Lisätietoja: www.productselection.net