CARLO GAVAZZI - Energiamittari - EM330 3V 5A lk B 3-DIN M1 PFA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956069914
Sähkönumero
6706226
Toimittajan tuotenumero
EM330DINAV53HM1PFA
Tukkuerä
1
Energia-analysaattori, 3-vaihe, 5A, virtamuuntajakytketty, lk B, sarjaliikenne M-Bus, tariffi (2), 3-DIN modulia, taustavalaistu LCD kosketusnäyttö, käyttöjännite: ulkoinen. MID sertifioitu. Kolmivaihe energiamittari taustavalaistulla LCD näytöllä ja integroidulla kosketusnäppäimistöllä. Tarkoitettu erityisesti pätöenergian mittaukseen ja kustannusten kohdistamiseen sovelluksissa jotka perustuvat virtamuuntajakytkentään 2-tariffi mittausmahdollisuudella. Se voi mitata tuotua tai vietyä energiaa tai voidaan ohjelmoida huomioimaan vain tuotu energia. Kotelo DIN-kiskoasennukseen, suojausluokka edestä IP51. Mittari on varustettu M-bus portilla. Laskutus mittaukseen hyväksytty (PF optio, mittauslaitedirektiivin (MID) mukainen hyväksyntä).



