CARLO GAVAZZI - Energiamittari - EM340 3V 65A lk B 3-DIN PFA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956070163
Sähkönumero
6706035
Toimittajan tuotenumero
EM340DINAV23XO1PFA
Tukkuerä
1
Energia-analysaattori, 3-vaihe, 65A, lk B, pulssilähtö, tariffi (2), 3-DIN modulia, taustavalaistu LCD kosketusnäyttö, käyttöjännite: omavoimainen, MID sertifioitu. kWh-mittari 3-DIN MID
Kolmivaihe energiamittari taustavalaistulla LCD näytöllä ja integroidulla kosketusnäppäimistöllä. Tarkoitettu erityisesti pätöenergian mittauksiin ja kustannusten kohdistamiseen sovelluksissa 65 A asti (suora kytkentä) 2-tariffi mittausmahdollisuudella. Se voi mitata tuotua ja vietyä energiaa tai voidaan ohjelmoida huomioimaan vain tuotu energia. Kotelo DIN-kiskoasennukseen, suojausluokka edestä IP51. Mittari on varustettu pätöenergiaan verrannollisella pulssilähdöllä. Laskutus mittaukseen hyväksytty (PF optio, mittauslaitedirektiivin (MID) mukainen hyväksyntä).
Kolmivaihe energiamittari taustavalaistulla LCD näytöllä ja integroidulla kosketusnäppäimistöllä. Tarkoitettu erityisesti pätöenergian mittauksiin ja kustannusten kohdistamiseen sovelluksissa 65 A asti (suora kytkentä) 2-tariffi mittausmahdollisuudella. Se voi mitata tuotua ja vietyä energiaa tai voidaan ohjelmoida huomioimaan vain tuotu energia. Kotelo DIN-kiskoasennukseen, suojausluokka edestä IP51. Mittari on varustettu pätöenergiaan verrannollisella pulssilähdöllä. Laskutus mittaukseen hyväksytty (PF optio, mittauslaitedirektiivin (MID) mukainen hyväksyntä).



