CARLO GAVAZZI - Energiamittari - EM341 3V 65A lk B 3-DIN OS

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Energiamittari - EM341 3V 65A lk B 3-DIN OS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067060598

Sähkönumero

6706059

Toimittajan tuotenumero

EM341DINAV23XOSX

Tukkuerä

1

Energia-analysaattori, 3-vaihe, 65A, lk B, sarjaliikenne Modbus RTU, 2 x digitaaliulostulo, tariffi (4), RTC, 3-DIN modulia, taustavalaistu LCD kosketusnäyttö, käyttöjännite: omavoimainen Kolmivaihe energiamittari taustavalaistulla LCD näytöllä ja integroidulla kosketusnäppäimistöllä. Tarkoitettu erityisesti pätöenergian mittauksiin ja kustannusten kohdistamiseen sovelluksissa 65 A asti(suora kytkentä) 4-tariffi mittausmahdollisuudella. Tapahtumien tallennus (Max. 2kk FIFO sisäinen tiedon tallennus) kalenteri ja aikaleimalla (RTC). Se voi mitata tuotua ja vietyä energiaa tai voidaan ohjelmoida huomioimaan vain tuotu energia. Kotelo DIN-kiskoasennukseen, suojausluokka edestä IP51. Digitaalisia lähtöjä voidaan käyttää energian uudelleenlähettämiseen (sekä kokonaistuonti- ja vientienergian tai vaiheen 1 ja vaiheen 2 tuontienergian) tai set-point-hälytyksen hallintaan.