CARLO GAVAZZI - Energiamittari - EM530 3V 5A lk B 3-DIN M1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956089295
Sähkönumero
6706266
Toimittajan tuotenumero
EM530DINAV53XM1X
Tukkuerä
1
Energia-analysaattori, 3-vaihe, 5A, virtamuuntajakytketty, lk B, sarjaliikenne M-bus, tariffi (2), 3-DIN modulia, taustavalaistu LCD näyttö näppäimin, käyttöjännite: omavoimainen kWh-mittari 3-DIN
Kolmivaihe energiamittari taustavalaistulla LCD näytöllä ja näppäimistöllä. Tarkoitettu erityisesti pätöenergian mittaukseen ja kustannusten kohdistamiseen sovelluksissa jotka perustuvat virtamuuntajakytkentään 2-tariffi mittausmahdollisuudella. Se voi mitata tuotua tai vietyä energiaa tai voidaan ohjelmoida huomioimaan vain tuotu energia. Kotelo DIN-kiskoasennukseen, suojausluokka edestä IP51. Mittari on varustettu M-bus portilla.
Kolmivaihe energiamittari taustavalaistulla LCD näytöllä ja näppäimistöllä. Tarkoitettu erityisesti pätöenergian mittaukseen ja kustannusten kohdistamiseen sovelluksissa jotka perustuvat virtamuuntajakytkentään 2-tariffi mittausmahdollisuudella. Se voi mitata tuotua tai vietyä energiaa tai voidaan ohjelmoida huomioimaan vain tuotu energia. Kotelo DIN-kiskoasennukseen, suojausluokka edestä IP51. Mittari on varustettu M-bus portilla.



