CARLO GAVAZZI - Liitosjohto - Con M12 ang 4W 2m PVC

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8054155005849

Sähkönumero

2727328

Toimittajan tuotenumero

CON14NFA2

Tukkuerä

1

M12-LIITINKAAPELI KULMAMALLI 2 METRIN KAAPELI 4-JOHTOINEN PVC NAARAS/TOINENPÄÄ AVOIN Kone ja laitevalmistukseen olevat liitosjohdot. Tämä tuoteperhe on suunniteltu liitinmallisten anturien käyttöön. Käyttäjäystävällinen ja yksinkertaiseen liittämiseen. Todella monipuoliset liitosmahdollisuudet PVC suojaus. Kestää erinomaisesti teollisuusympäristöjä, taivutusta, lämpötiloja ja jännitettä Sovellukset: Suorituskykyiset, nopeat ja räätälöidyt yhteydet kaikkiin antureihin. Teollisuuskoneet: kokoonpano, pakkaaminen, käsittely, kuljettaminen jne.