CARLO GAVAZZI - Liitosjohto - Con M12 str 3W 5m PVC

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8054155005801

Sähkönumero

2727327

Toimittajan tuotenumero

CON13NFS5

Tukkuerä

1

M12-LIITINKAAPELI SUORAMALLI 5 METRIN KAAPELI 3-JOHTOINEN PVC NAARAS/TOINENPÄÄ AVOIN Kone ja laitevalmistukseen olevat liitosjohdot. Tämä tuoteperhe on suunniteltu liitinmallisten anturien käyttöön. Käyttäjäystävällinen ja yksinkertaiseen liittämiseen. Todella monipuoliset liitosmahdollisuudet PVC suojaus. Kestää erinomaisesti teollisuusympäristöjä, taivutusta, lämpötiloja ja jännitettä Sovellukset: Suorituskykyiset, nopeat ja räätälöidyt yhteydet kaikkiin antureihin. Teollisuuskoneet: kokoonpano, pakkaaminen, käsittely, kuljettaminen jne.