CARLO GAVAZZI - Tunnistin - CA12CAF04BPA2IO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5709870406442
Sähkönumero
2727392
Toimittajan tuotenumero
CA12CAF04BPA2IO
Tukkuerä
1
IO-Link Kapasitiivinen tunnistin, M12 upotettava 4 MM M12 Kapasitiivinen IOLINK anturi, termoplastinen polyesterikotelo
• 4. sukupolvi TRIPLESHIELD
• Säädettävä tunnistusetäisyys: 0 - 4 mm upotettava
• Suojaus: oikosulku, transientit ja käänteinen napaisuus
• Pölyn ja kosteuden kompensointi
• Pölyn tai lämpötilan hälytyslähtö
• Nimellisjännite: 10-40 VDC
• Lähtö: DC 200 mA, NPN tai PNP
• Vakiolähtö: NO ja NC
• LED-merkkivalot virransyöttöön, kohteeseen ja vakauteen
• IP67, IP68, IP69K, Nema 1, 2, 4, 4X, 5, 6, 6P, 12
• Kaapeliliitäntä
• 4. sukupolvi TRIPLESHIELD
• Säädettävä tunnistusetäisyys: 0 - 4 mm upotettava
• Suojaus: oikosulku, transientit ja käänteinen napaisuus
• Pölyn ja kosteuden kompensointi
• Pölyn tai lämpötilan hälytyslähtö
• Nimellisjännite: 10-40 VDC
• Lähtö: DC 200 mA, NPN tai PNP
• Vakiolähtö: NO ja NC
• LED-merkkivalot virransyöttöön, kohteeseen ja vakauteen
• IP67, IP68, IP69K, Nema 1, 2, 4, 4X, 5, 6, 6P, 12
• Kaapeliliitäntä