CARLO GAVAZZI - Väylämuunnin - SIU-MBM-01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956083644
Sähkönumero
2805912
Toimittajan tuotenumero
SIU-MBM-01
Tukkuerä
1
Väylämuunnin M-Bus/Modbus TCP/IP DIN-kiskoasennus SIU-MBM:t ovat yhdyskäytäviä, jotka muuntavat dataa langallisesta ja langattomasta M-Bus-protokollasta Modbus TCP/IP-protokollaan ja lähettäväksi sitten edelleen Modbus masterille. Saatavilla on kaksi versiota: SIU-MBM-01 ja SIUMBM-02. Molemmat voivat integroida jopa 20 langallista M-Bus-laitetta, kun taas SIU-MBM-02 pystyy myös hallitsemaan jopa 32 langatonta M-Bus-laitetta samanaikaisesti. Lisäksi SIU-MBC-radiolähettimen ansiosta SIU-MBM-02 pystyy lukemaan pulssilähtöisiä laitteita kuten kaasu- tai vesimittareita. UCS-ohjelmisto, joka on ladattavissa ilmaiseksi, etsii ja tunnistaa SIU-MBM:ään liitetyt M-Bus-laitteet ja alueen käyttämättömät langattomat M-Bus-laitteet ja luo automaattisesti Modbus-kartan. Nopea ja automaattinen integraatio VMU-C EM-masterin kanssa UCS muodostaa Modbus-ohjaimen, joka voidaan tuoda/ladata suoraan masteriin. Langaton MBus.


