CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja avattava - CTD-10S 1200A/5A lk 1 Ø 51mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956043419
Sähkönumero
6706136
Toimittajan tuotenumero
CTD10S12005AXXX
Tukkuerä
1
Virtamuuntaja, 1200A/5A, tarkkuusluokka 1, avattava, kaapeli/kiskoasennus. Avattava virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 1200A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 51 mm. Kisko max. 51x125mm. Paloluokka UL 94 V-0.


