CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja avattava - CTD-10S 600A/5A lk 1 Ø 51mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956044317
Sähkönumero
6706133
Toimittajan tuotenumero
CTD10S6005AXXX
Tukkuerä
1
Virtamuuntaja, 600A/5A, tarkkuusluokka 1, avattava, kaapeli/kiskoasennus. Avattava virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 600A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 51 mm. Kisko max. 51x125mm. Paloluokka UL 94 V-0.


