CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja avattava - CTD-5S 150A/5A lk 1 Ø 26mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956044454
Sähkönumero
6706102
Toimittajan tuotenumero
CTD5S1505AXXX
Tukkuerä
1
Virtamuuntaja, 150A/5A, tarkkuusluokka 1, avattava, kaapeli/kiskoasennus. Avattava virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 150A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 26 mm. Kisko max. 26x32mm. Paloluokka UL 94 V-0.


