CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja avattava - CTD-6S 300A/5A lk 1 Ø 50mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956042979
Sähkönumero
6706207
Toimittajan tuotenumero
CTD6S3005AXXX
Tukkuerä
1
Virtamuuntaja, 300A/5A, tarkkuusluokka 1, avattava, kaapeli/kiskoasennus. Avattava virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 300A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 50 mm. Kisko max. 50x52mm. Paloluokka UL 94 V-0.


