CARLO GAVAZZI - Virtamuuntaja avattava - CTD-8S 1600A/5A lk 1 Ø 30mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956043075
Sähkönumero
6706118
Toimittajan tuotenumero
CTD8S16005AXXX
Tukkuerä
1
Virtamuuntaja, 1600A/5A, tarkkuusluokka 1, avattava, kaapeli/kiskoasennus. Avattava virtamuuntaja kaapeliin tai kiskoon. Ensiovirta 1600A ja toisiovirta 5A. Kaapelin max. halkaisija 30 mm. Kisko max. 30x80mm. Paloluokka UL 94 V-0.


